pagina iniziale

EATON - EAO116527 XLSPP206 SEPARAZ VERT. 600P 2000H - 116527

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per armadi di larghezza - 600 mm

  • Adatto per armadi di profondità - 600 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 50 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

59 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015081162697

Codice prodotto

EAO116527

Cod. produttore

116527

Produttore

EAO

Adatto per armadi di larghezza:

600 mm

Adatto per armadi di profondità:

600 mm

Materiale:

Acciaio

Altezza:

50 mm

Colore:

Grigio

Larghezza:

490 mm

Dimensione modulare:

12.5 mm

Tipo superficie:

Zincato

Numero RAL:

0

Numero di unità di altezza (UA):

0

Con cavo in ingresso:

no

Con serratura:

no

Tipologia costruttiva:

Pezzo unico

Per suddivisione interna forma 2a:

sì

Per suddivisione interna forma 2b:

sì

Per suddivisione interna forma 3a:

sì

Per suddivisione interna forma 3b:

sì

Per suddivisione interna forma 4a:

sì

Per suddivisione interna forma 4b:

sì

Parete laterale di suddivisione adatta per altezza di sezione di 2000 mm, profondità 600mm, spessore del materiale 1,5 mm, IP20, zincato

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON