pagina iniziale

EATON - EAO116029 SWD4-10LF8-24-2S CAVO PIATTO 10M 8POLI - 116029

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare

  • Numero di fili - 8

  • sezione nominale del conduttore - 0.23 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Ritorcitura - Fascio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081157693

Codice prodotto

EAO116029

Cod. produttore

116029

Produttore

EAO

Classe del conduttore:

Classe 2 = multifilare

Numero di fili:

8

sezione nominale del conduttore:

0.23 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Ritorcitura:

Fascio

Categoria:

Altro

Colore del rivestimento:

Verde

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Diametro del conduttore:

1.35 mm

Materiale del conduttore:

Altro

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

sì

Dimensioni AWG:

24

Numero di elementi del trefolo:

0

Terreno:

no

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Film

Tipo approvato di installazione interrata:

Altro

Marcatura filo:

Colore

Armatura:

Senza

Superficie conduttore:

Stagnato

Specifica isolamento fili:

Altro

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Rivestimento protettivo:

Altro

Isolamento filo:

PVC

Rinforzo del materiale:

Altro

Specifica materiale mantello:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Geometria del cavo:

Piatto

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Peso:

0.345 kg/km

Diametro esterno circa:

17.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

15 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

15 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

7.5 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-10...105 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-30...105 °C

Valore NPV:

66.7 %

Certificato per applicazioni a bordo:

no

Adatto come cavo telefonico:

no

Adatto come cavo dati per computer:

no

Adatto come cavo di segnalazione:

sì

Cavo piatto SmartWire-DT per collegamento dei partecipanti SmartWire-DT nel quadro, 10 m, 8 poli, predisposto al collegamento con 2 morsetti a lama SWD4-8MF2

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON