EATON - EAO116026 SWD4-100LF8-24 CAVO PIATTO LUNGH 100M 8P - 116026

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare
Numero di fili - 8
sezione nominale del conduttore - 0.23 mm²
Materiale del rivestimento - PVC
Ritorcitura - Fascio
Confezione
1 PZ
EAN
4015081157662
Codice prodotto
EAO116026
Cod. produttore
116026
Produttore
EAO
Classe del conduttore:
Classe 2 = multifilare
Numero di fili:
8
sezione nominale del conduttore:
0.23 mm²
Materiale del rivestimento:
PVC
Ritorcitura:
Fascio
Categoria:
Altro
Colore del rivestimento:
Verde
Elemento ritorto:
Coppie
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Diametro del conduttore:
1.35 mm
Materiale del conduttore:
Altro
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
sì
Dimensioni AWG:
24
Numero di elementi del trefolo:
0
Terreno:
no
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Schermatura tramite elemento ritorto:
Film
Tipo approvato di installazione interrata:
Altro
Marcatura filo:
Colore
Armatura:
Senza
Superficie conduttore:
Stagnato
Specifica isolamento fili:
Altro
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Rivestimento protettivo:
Altro
Isolamento filo:
PVC
Rinforzo del materiale:
Altro
Specifica materiale mantello:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Geometria del cavo:
Piatto
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Peso:
3.5 kg/km
Diametro esterno circa:
17.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
15 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
15 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
7.5 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-10...105 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-30...105 °C
Valore NPV:
66.7 %
Certificato per applicazioni a bordo:
no
Adatto come cavo telefonico:
no
Adatto come cavo dati per computer:
no
Adatto come cavo di segnalazione:
sì
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


