pagina iniziale

EATON - EAO114727 XLSS205 COPP.LAT XEL 500P 2000H - 114727

EATON
copiacopia
EATON - EAO114727 XLSS205 COPP.LAT XEL 500P 2000H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come parete laterale - sì

  • Adatto come parete posteriore - no

  • Adatto per armadi di larghezza - 0 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per armadi di profondità - 500 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

75 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015081141272

Codice prodotto

EAO114727

Cod. produttore

114727

Produttore

EAO

Adatto come parete laterale:

sì

Adatto come parete posteriore:

no

Adatto per armadi di larghezza:

0 mm

Materiale:

Acciaio

Adatto per armadi di profondità:

500 mm

Larghezza:

390 mm

Altezza:

50 mm

Dimensione modulare:

25 mm

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Colore:

Grigio

Numero di unità di altezza (UA):

0

Numero RAL:

7035

Con cavo in ingresso:

no

Con serratura:

no

Pannelli laterali (coppia), chiuso, adatto per sezioni di altezza pari a 2000 mm, larghezza 500 mm, spessore del materiale 1,5 mm, IP55 in finitura strutturata RAL 7035

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON