EATON - EAO111788 M22-WRS-MS7 SEL. CH. 2 POS.PIAT MS7 PERM - 111788

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di posizioni di commutazione - 2
Tipologia di azionamento - Chiave
Illuminabile - no
Colore dell'elemento di azionamento - Nero
Colore della calotta del segnalatore luminoso - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4015081113385
Codice prodotto
EAO111788
Cod. produttore
111788
Produttore
EAO
Numero di posizioni di commutazione:
2
Tipologia di azionamento:
Chiave
Illuminabile:
no
Colore dell'elemento di azionamento:
Nero
Colore della calotta del segnalatore luminoso:
Altro
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22.5 mm
Larghezza dell'apertura:
0 mm
Altezza dell'apertura:
0 mm
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Tattile:
no
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Titanio
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66
Grado di protezione (NEMA):
4X, 13

Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON