pagina iniziale

EATON - EAO111707 CS-86/250 CASSA + PIASTRA 800H 600L 250P - 111707

EATON
copiacopia
EATON - EAO111707 CS-86/250 CASSA + PIASTRA 800H 600L 250P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081112661

Codice prodotto

EAO111707

Cod. produttore

111707

Produttore

EAO

custodia da parete CS, porta con guarnizione schiumata in poliuretano, categoria di resistenza agli urti IK10 secondo EN 62262, porta singola, cerniere per porta a destra, angolo di apertura 120°, perni delle cerniere con tecnologia a cambio rapido, modanatura del profilo dell'anta con perforazione a intervalli di 25 mm per il fissaggio di guide di montaggio DIN o per il fissaggio di guaine e conduttori per cavi, sistema di blocco con fissaggio dell’anta, completamente in metallo, con piastra di montaggio in lamiera di acciaio, attrezzatura fornita: serratura, da 3 mm a doppia mandata. Attrezzatura accessori opzionali ad es. l’impugnatura rotante comfort PHZ-A-ADD-ON con serratura a cilindro PHZ-E10/30-GS. Progettata in conformità con IEC/EN 62208.
EATON

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON