pagina iniziale

EATON - EAO111702 CS-75/200 CASSA + PIASTRA 700H 500L 200P - 111702

EATON
copiacopia
EATON - EAO111702 CS-75/200 CASSA + PIASTRA 700H 500L 200P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081112616

Codice prodotto

EAO111702

Cod. produttore

111702

Produttore

EAO

custodia da parete CS, porta con guarnizione schiumata in poliuretano, categoria di resistenza agli urti IK10 secondo EN 62262, porta singola, cerniere per porta a destra, angolo di apertura 120°, perni delle cerniere con tecnologia a cambio rapido, modanatura del profilo dell'anta con perforazione a intervalli di 25 mm per il fissaggio di guide di montaggio DIN o per il fissaggio di guaine e conduttori per cavi, sistema di blocco con fissaggio dell’anta, completamente in metallo, con piastra di montaggio in lamiera di acciaio, attrezzatura fornita: serratura, da 3 mm a doppia mandata. Attrezzatura accessori opzionali ad es. l’impugnatura rotante comfort PHZ-A-ADD-ON con serratura a cilindro PHZ-E10/30-GS. Progettata in conformità con IEC/EN 62208.

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON