pagina iniziale

EATON - EAO111507 M22-WJ2V-2P JOYSTICK 2 POS. VERT. INST. - 111507

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21 - 0 A

  • Numero di direzioni di azionamento - 2

  • Con ritorno in posizione zero - sì

  • Lunghezza del joystick - 75 mm

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015081110674

Codice prodotto

EAO111507

Cod. produttore

111507

Produttore

EAO

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21:

0 A

Numero di direzioni di azionamento:

2

Con ritorno in posizione zero:

sì

Lunghezza del joystick:

75 mm

Numero di posizioni di commutazione:

2

Bloccaggio in posizione zero:

no

Fissaggio centrale, diametro del foro:

22.5 mm

Numero di contatti di chiusura per ogni direzione di azionamento:

0

Segnale uscita analogica configurabile:

no

Numero di contatti di apertura per ogni direzione di azionamento:

0

Numero di contatti invertitori per ogni direzione:

0

Grado di protezione (IP):

IP66

Emettitore di codici:

no

Con anello frontale:

sì

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Titanio

Grado di protezione (NEMA):

4X, 13

Joystick, Gamma di prodotti: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Descrizione: con 2 punti di commutazione per direzione operativa, Con albero in plastica, 2 posizioni, Grado di protezione: IP66, Ghiera frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: no, Dimensioni frontali: - N/D -, Funzione: ad impulso, verticale, Istruzioni: Questi joystick sono combinati con contatti normalmente aperti M22-K10 e contatti M22-K10P NA anticipati., Standard: IEC/EN 60947, VDE 0660

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON