pagina iniziale

EATON - EAO108342 BPZ-MPL950-600 PIASTRA MOD L600 H880 - 108342

EATON
copiacopia
EATON - EAO108342 BPZ-MPL950-600 PIASTRA MOD L600 H880

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 900 mm

  • Larghezza - 500 mm

  • Perforato - no

  • Protezione della superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

55 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015081079766

Codice prodotto

EAO108342

Cod. produttore

108342

Produttore

EAO

Materiale:

Acciaio

Altezza:

900 mm

Larghezza:

500 mm

Perforato:

no

Protezione della superficie:

Zincato

Piastra di montaggio universale, BPZ-MPL, larghezza 600 mm, altezza 950 mm, per il montaggio di supporti per sistema a sbarre e altri dispositivi, lamiera di acciaio (2 mm), zincato, per UP, AP, quadri di distribuzione a parete e a pavimento, viti incluse, attrezzatura in dotazione: 1 piastra di montaggio, vari accessori di montaggio

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON