EATON - EAO108340 BPZ-MPL350-600 PIASTRA MOD. 600L 280H - 108340

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 300 mm
Larghezza - 500 mm
Perforato - no
Protezione della superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
4015081079742
Codice prodotto
EAO108340
Cod. produttore
108340
Produttore
EAO
Materiale:
Acciaio
Altezza:
300 mm
Larghezza:
500 mm
Perforato:
no
Protezione della superficie:
Zincato
Piastra di montaggio universale, BPZ-MPL, larghezza 600 mm, altezza 350 mm, per il montaggio di supporti per sistema a sbarre e altri dispositivi, lamiera di acciaio (2 mm), zincato, per UP, AP, quadri di distribuzione a parete e a pavimento, viti incluse, attrezzatura in dotazione: 1 piastra di montaggio, vari accessori di montaggio
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON