EATON - EAO107940 M22-CK11 CONTATTO NA+NC CAGE CLAMP FRONT - 107940

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4015081843367
Codice prodotto
EAO107940
Cod. produttore
107940
Produttore
EAO
Elemento di contatto, Standard/Omologazione: UL/CSA, IEC, Dimensione struttura: NZM1/2/3/4, Tecnica di collegamento: A molla, Fissaggio: Montaggio anteriore, Descrizione: Quando si utilizzano gli attuatori di spegnimento di emergenza M22-PV… max 2 elementi di contatto = 4 contatti NC / N/A., Cage Clamp è un marchio registrato di Wago Kontakttechnik GmbH/Minden, Germania, Contatti N/A = normalmente aperti: 1 NA, Contatti N/C = normalmente chiusi: 1 NC, Note relative ai contatti: = funzione di sicurezza, tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1, Corsa dell'attuatore e forza di attuazione a norma DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1: mm 4,8, Corsa massima: 5,7 mm, Forza minima per l'apertura positiva: 20 N
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


