pagina iniziale

EATON - EAO107898 M22-CK20 CONTATTO 2NA CAGE CLAMP FRONT. - 107898

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4015081075355

Codice prodotto

EAO107898

Cod. produttore

107898

Produttore

EAO

Elemento di contatto, Standard/Omologazione: UL/CSA, IEC, Dimensione struttura: NZM1/2/3/4, Tecnica di collegamento: Cage Clamp, Fissaggio: Montaggio frontale, Descrizione: Quando si utilizzano gli attuatori di spegnimento di emergenza M22-PV… max 2 elementi di contatto = 4 contatti NC / N/A., Cage Clamp è un marchio registrato di Wago Kontakttechnik GmbH/Minden, Germania, Contatti N/A = normalmente aperti: 2 NA, Grado di protezione: IP20, Collegamento a SmartWire-DT: no, Tipo di collegamento: contatto doppio, Descrizione del contatto ausiliario con indicazione di sgancio HIA: Segnalazione di sgancio generale z+z, a seguito di sgancio tramite sganciatore a lancio di corrente, rilascio per sovraccarico

EATON

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON