pagina iniziale

EATON - EAO106832 LS-XF-ZBZ CHIAVE AZIONAM. PER LS ZBZ/X - 106832

EATON
copiacopia
EATON - EAO106832 LS-XF-ZBZ CHIAVE AZIONAM. PER LS ZBZ/X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Attuatore con fissaggio verticale

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4015081065929

Codice prodotto

EAO106832

Cod. produttore

106832

Produttore

EAO

Tipologia:

Attuatore con fissaggio verticale

IEC EN 60947-5-1, IP65, omologazione dell'associazione di categoria GS-ET-19, apparecchio universale, attuatore per bloccoporta elettromagnetico, grazie agli affidabili sistemi di sicurezza ed interblocco delle porte di protezione, l'interruttore LS-ZBZ garantisce un elevato standard di sicurezza nella protezione delle persone e dei processi. L'LS-ZBZ lavora secondo due principi di funzionamento: con interblocco magnetico o con interblocco a molla. L'interblocco a molla è il sistema ideale per una buona protezione personale. Il sistema garantisce la chiusura delle porte anche in caso di mancanza di corrente. In caso di emergenza, un dispositivo di blocco ausiliario consente di aprire la protezione. i sistemi d'interblocco magnetico trovano impiego nell'ambito della protezione personale e dei processi. In presenza di tensione, scatta l'interblocco della copertura di protezione, in caso di interruzione della tensione la zona protetta è direttamente raggiungibile. Con segnalazione separata della posizione della porta, adatti per elettronica secondo IEC/EN 61131-2