pagina iniziale

EATON - EAO106825 LS-S11-120AFT-ZBZ/X INT. POS. DI SICUR. - 106825

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con indicatore di stato - no

  • Adatto per funzioni di sicurezza -

  • Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz - 120...120 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz - 120...120 V

  • Larghezza del sensore - 60 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081065851

Codice prodotto

EAO106825

Cod. produttore

106825

Produttore

EAO

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz:

120...120 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz:

120...120 V

Larghezza del sensore:

60 mm

Altezza del sensore:

173 mm

Lunghezza del sensore:

39 mm

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

0.8 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

0.3 A

Materiale del corpo:

Plastica

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...0 °C

Grado di protezione (IP):

IP65

Interruttore di posizione, Funzione di base: Interruttori di posizione, Finecorsa di sicurezza, Riferimento gruppo parti: LS…ZBZ/X, Gamma di prodotti: Unità base con interblocco a molla (funzionamento in diseccitazione), Grado di protezione: IP65, Caratteristiche: Dispositivo base, estensibile, Temperatura ambiente: -25 - +40 °C, Descrizione: Con monitoraggio interblocco, con meccanismo di rilascio ausiliario, Monitoraggio posizione dello sportello: continuo, Contatti N/A = normalmente aperti: 1 NA, Contatti N/C = normalmente chiusi: 1 NC, Note: = funzione di sicurezza, tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1, Tensione nominale di comando per avviamento magnetico: Us= 120 V 50/60 Hz V, Costruzione: Materiale isolante