pagina iniziale

EATON - EAO106822 LS-S02-230AMT-ZBZ/X INT. POS. DI SICUR. - 106822

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Senza

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Inserimento cavo metrico

  • Funzione di commutazione - Organo di comando lento

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081065820

Codice prodotto

EAO106822

Cod. produttore

106822

Produttore

EAO

Tipologia di azionamento:

Senza

Materiale del corpo:

Plastica

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo metrico

Funzione di commutazione:

Organo di comando lento

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza del sensore:

60 mm

Lunghezza del sensore:

39 mm

Numero contatti di commutazione:

0

Apertura forzata:

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Altezza del sensore:

173 mm

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

2

Adatto per funzioni di sicurezza:

Diametro del sensore:

0 mm

Forma della scatola:

Blocco

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:

6 A

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Altro

Uscita elettronica:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

3 A

Con indicatore di stato:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

0.8 A

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

0.3 A

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Rivestimento scatola:

Altro

Interruttore di posizione, Funzione di base: Interruttori di posizione, Finecorsa di sicurezza, Riferimento gruppo parti: LS…ZBZ/X, Gamma di prodotti: Apparecchi base con interblocco magnetico (funzionamento in eccitazione), Grado di protezione: IP65, Caratteristiche: Dispositivo base, estensibile, Temperatura ambiente: -25 - +40 °C, Descrizione: Con monitoraggio interblocco, Monitoraggio posizione dello sportello: continuo, Controllo del tempo di rilascio possibile tramite ESR5-NV3-30, Contatti N/C = normalmente chiusi: 2 NC, Note: = funzione di sicurezza, tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1, Tensione nominale di comando per avviamento magnetico: Us= 230 V 50/60 Hz V, Costruzione: Materiale isolante

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON