EATON - EAO106817 LS-02-ZB INTERR. POSIZIONE DI SICUREZZA - 106817

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con indicatore di stato - no
Adatto per funzioni di sicurezza - sì
Larghezza del sensore - 30 mm
Altezza del sensore - 96 mm
Lunghezza del sensore - 33.35 mm
Confezione
2 PZ
EAN
4015081843084
Codice prodotto
EAO106817
Cod. produttore
106817
Produttore
EAO
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Larghezza del sensore:
30 mm
Altezza del sensore:
96 mm
Lunghezza del sensore:
33.35 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Esecuzione dell'organo di comando:
Organo di comando a scatto rapido
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:
6 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:
6 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
4 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:
3 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:
0.6 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:
0.3 A
Materiale del corpo:
Plastica
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Grado di protezione (IP):
IP66

Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


