EATON - EAO1050255 4K14H185COK6 ALBERO DI PROLUNGA - 1050255

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 185 mm
Altezza della sezione - 14 mm
Larghezza della sezione - 14 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8711426635104
Codice prodotto
EAO1050255
Cod. produttore
1050255
Produttore
EAO
Lunghezza:
185 mm
Altezza della sezione:
14 mm
Larghezza della sezione:
14 mm
Accessori per Dumeco tipi DMV 1250N e 1600N, in combinazione con meccanismo di commutazione, altezza dell'interruttore dal lato inferiore al lato superiore dell'asse di azionamento, 10mm quadrato, per maniglia rotativa K7


