pagina iniziale

EATON - EAO1050247 4K10K5H400 ALBERO PROL. DMV630N,DMV1000N - 1050247

EATON
copiacopia
EATON - EAO1050247 4K10K5H400 ALBERO PROL. DMV630N,DMV1000N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 400 mm

  • Altezza della sezione - 10 mm

  • Larghezza della sezione - 10 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711426104419

Codice prodotto

EAO1050247

Cod. produttore

1050247

Produttore

EAO

Lunghezza:

400 mm

Altezza della sezione:

10 mm

Larghezza della sezione:

10 mm

Accessori per l'altezza dell'interruttore Dumeco tipi DMV 630N e 1000N, dalla parte inferiore dell'interruttore alla parte superiore dell'albero di comando., 14 mm quadrati, per maniglia rotativa K5