EATON - EAO1050245 4K10K5H235 ALBERO PROL. DMV630N,DMV1000N - 1050245

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 235 mm
Altezza della sezione - 10 mm
Larghezza della sezione - 10 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8711426422056
Codice prodotto
EAO1050245
Cod. produttore
1050245
Produttore
EAO
Lunghezza:
235 mm
Altezza della sezione:
10 mm
Larghezza della sezione:
10 mm
Accessori per Dumeco tipi DMV 630N e 1000N, altezza dell'interruttore dal lato inferiore al lato superiore dell'asse di azionamento, 14mm quadrato, per maniglia rotativa K5


