EATON - EAO1050243 4K10K3H400 ALBERO PROL. DMVS160N,250N,40 - 1050243

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 400 mm
Altezza della sezione - 10 mm
Larghezza della sezione - 10 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8711426208056
Codice prodotto
EAO1050243
Cod. produttore
1050243
Produttore
EAO
Lunghezza:
400 mm
Altezza della sezione:
10 mm
Larghezza della sezione:
10 mm
Accessori per modelli Dumeco DMVS 160N, DMV 250N e 400N, altezza dell'interruttore, dalla parte inferiore dell'interruttore alla parte superiore dell'albero di comando., 10 mm quadrati, per maniglia rotativa K3
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


