pagina iniziale

EATON - EAO104899 Z-SV/UL-16/3P-3TE/12 BARR. DISTR. 3P 12 - 104899

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 3

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale permanente Iu - 0 A

  • Lunghezza - 206 mm

  • Misura di divisione - 0 mm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015081047093

Codice prodotto

EAO104899

Cod. produttore

104899

Produttore

EAO

Numero di fasi:

3

Numero di poli:

3

Corrente nominale permanente Iu:

0 A

Lunghezza:

206 mm

Misura di divisione:

0 mm

Numero moduli DIN:

3

Esecuzione del collegamento elettrico:

Spina

Adatto per numero di apparecchi:

4

Sezione:

16 mm²

Adatto per apparecchi con conduttore N:

no

Isolato:

sì

Colore:

Altro

Tensione impulsiva nominale:

9.5 kV

Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:

no

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

690 V

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

0 kA

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

0 kA

Sbarra di collegamento blocco 3Ph., 12SU, per FAZ-NA, FAZ-RT

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON