pagina iniziale

EATON - EAO104605 NZM1-XFIR DIFFEREN. 0,03 - 3A RIT. 3P A - 104605

EATON
copiacopia
EATON - EAO104605 NZM1-XFIR DIFFEREN. 0,03 - 3A RIT. 3P A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 200...415 V

  • Corrente di guasto nominale - 0.03...3 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V

  • Max. ritardo all'eccitazione - 30 ms

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue - 415 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081044153

Codice prodotto

EAO104605

Cod. produttore

104605

Produttore

EAO

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

200...415 V

Corrente di guasto nominale:

0.03...3 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

0...0 V

Max. ritardo all'eccitazione:

30 ms

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

415 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

200...415 V

Tempo di ritardo regolabile:

sì

Gli accessori opzionali per gli interruttori automatici della serie NZM offrono una gamma completa di opzioni di applicazione in tutto il mondo. Il montaggio è sempre flessibile e facile grazie ai gruppi di funzioni modulari. Note: conformità alla norma IEC/EN 60947-2 ma non a UL/CSA. Adatto per l'utilizzo in sistemi trifase e monofase. Sensibile a corrente impulsiva secondo il principio di massima corrente ammessa. Per gli interruttori automatici NZM1(-4) a 3 e 4 poli e sezionatori N1(-4). tensione di rete indipendente Ue = 200.. 415 V 50/60 Hz. Aa I △n = 0,03 A: tempo di ritardo t v sempre impostato su 10 ms. Messaggio di avvertenza > 30% I △n tramite LED giallo

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON