pagina iniziale

EATON - EAO103099 BF-U-6/198-CQ. INCASSO 6X33MOD 590L 1020 - 103099

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di file - 6

  • Numero moduli DIN - 33

  • Tipo di montaggio - Parete forata

  • Colore - Bianco

  • Materiale del corpo - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081029389

Codice prodotto

EAO103099

Cod. produttore

103099

Produttore

EAO

Numero di file:

6

Numero moduli DIN:

33

Tipo di montaggio:

Parete forata

Colore:

Bianco

Materiale del corpo:

Acciaio

Larghezza:

760 mm

Grado di protezione (IP):

IP30

Altezza:

1080 mm

Coperchio/porta trasparente:

no

Esecuzione coperchio:

Chiuso

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

140 mm

Morsettiera di terra:

sì

Larghezza di montaggio:

760 mm

Con serratura:

no

Profondità di incasso:

140 mm

Possibilità di applicazione:

no

Altezza della parte incassata:

1080 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altro

Profondità interna:

127 mm

Morsettiera neutra:

sì

Barra DIN:

sì

Numero RAL:

9016

Esecuzione EMC:

sì

Segnale di passaggio porta:

no

Quadro di distribuzione da incasso BF-U-./..-C completo, bianco RAL 9016, 33 unità di spazio per fila, 6 file, altezza 1070 mm, larghezza 750 mm, profondità 136 mm, inclusa porta, piastre frontali, telaio portante guida DIN e morsetti di neutro/PE. Custodia: design chiuso, compresa piastra posteriore, la piastra posteriore può essere usata come piano di fissaggio, aperture ingresso cavi pre-forate sul fondo, terminali pre-montati su custodia (nessuna perdita di unità di spazio). Reggicavo a parete con telaio porta, la piastra posteriore può essere utilizzata come piano di fissaggio, aperture di ingresso cavi facili da sfondare, profondità 127 mm, terminali pre-montati su custodia (nessuna perdita di unità di spazio), 4 squadrette di fissaggio laterali

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON