EATON - EAO102161 FAZ-C3/2-NA INT.AUT. UL/CSA 2P 3A C 10KA - 102161

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità di incasso - 70.5 mm
Caratteristica di intervento - C
Numero di poli (totale) - 2
Numero di poli protetti - 2
Corrente nominale - 3 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
18 kg CO₂eq
EAN
4015081020379
Codice prodotto
EAO102161
Cod. produttore
102161
Produttore
EAO
Profondità di incasso:
70.5 mm
Caratteristica di intervento:
C
Numero di poli (totale):
2
Numero di poli protetti:
2
Corrente nominale:
3 A
Tensione nominale:
415 V
Tensione di isolamento nominale Ui:
440 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
0 kA
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
0 kA
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
15 kA
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
15 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Classe di limitazione energetica:
3
Montaggio a incasso:
no
Conduttore neutro a connessione:
no
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
2
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Numero moduli DIN:
2
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...75 °C
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1...25 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1...25 mm²
Antideflagrante:
no

Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


