EATON - EAO101624 Z-MG/WAS-1000 TA PRIM.1000A -63X20MM - 101624

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In - 1000 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza apparente nominale secondaria - 0 VA
Classe di precisione - 0.5
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
None
EAN
4015081015160
Codice prodotto
EAO101624
Cod. produttore
101624
Produttore
EAO
Tipologia:
Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In:
1000 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza apparente nominale secondaria:
0 VA
Classe di precisione:
0.5
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Tarato:
no
Con protezione dal contatto:
no
Apertura in altezza:
0...12.7 mm
Apertura in larghezza:
0...50.7 mm
Diametro dell'apertura:
0 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Con guida in rame:
no
Collegamento secondario:
Raccordo a innesto
Numero di ingressi primari:
1


