pagina iniziale

EATON - EAO101447 DILM32-XTEY20(RAC130) TEMP. ELETTR. Y-D - 101447

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Altro

  • Tempo di regolazione - 1...30 s

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Principio di funzionamento - Elettronico

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081013678

Codice prodotto

EAO101447

Cod. produttore

101447

Produttore

EAO

Funzione di commutazione:

Altro

Tempo di regolazione:

1...30 s

Numero contatti di commutazione:

0

Principio di funzionamento:

Elettronico

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

modulo temporizzatore, Per combinazioni stella-triangolo, Non abbinabile a moduli contatti ausiliari a montaggio frontale, Comprende il circuito di protezione, Gamma di prodotti: Accessori, Intervallo di tempo: Tempo di commutazione, 1 - 30 s, Intervallodi commutazione, 50 ms, Posizione di montaggio: Secondo necessità, eccetto che in sospensione, Grado di protezione: IP20, peso: 0,08 kg, Utilizzo con: DILM7 - DILM38, DILMP20, DILMP32-DILMP45, DILA, DILMF7, DILMF11, DILMF14, DILMF25, DILMF32, Standards DIN EN 61812, IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON