pagina iniziale

EATON - EAO101043 DILA-XHIT11 CONTATTO AUX. 1NA+1NC PER TP - 101043

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero di commutatori di segnale - 0

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 4 A

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4015081009381

Codice prodotto

EAO101043

Cod. produttore

101043

Produttore

EAO

Numero contatti di commutazione:

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero di commutatori di segnale:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

4 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipologia:

Innestabile

Tipo di montaggio:

Fissaggio frontale

Portalampada:

Senza

Modulo contatti ausiliari, con contatti a guida forzata, elementi di commutazione conformi a EN 50005, le combinazioni della versione E corrispondono a EN 50011 e sono le combinazioni consigliate, il contattore con comando in DC DILA(C)-22 deve essere combinato esclusivamente con contatti ausiliari bipolari, funzione: in combinazione con cablaggi elettrici, 2 poli, tecnica di collegamento: Morsetti a vite, Corrente nominale d'impiego AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, Corrente nominale d'impiego AC-15 380V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Contatti N/A = normalmente aperti: 1 NA, Contatti N/C = normalmente chiusi: 1 NC, Tipo di montaggio: Montaggio anteriore, Per utilizzo con: DILM7…, DILM9…, DILM12…, DILM15…, DILL…