pagina iniziale

EATON - EAO100NHM1B 100NHM1B FUSE NH 1 AM 100A 500.I. - 100NHM1B

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC1

  • Corrente nominale - 100 A

  • Classe di funzionamento - aM

  • Tensione nominale AC - 500 V

  • Linguette in metallo isolate (IMGL) - no

Confezione

  • 3 PZ

EAN

5027590257442

Codice prodotto

EAO100NHM1B

Cod. produttore

100NHM1B

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC1

Corrente nominale:

100 A

Classe di funzionamento:

aM

Tensione nominale AC:

500 V

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Esecuzione indicatore:

Indicatore combinato

Perdita di potenza alla corrente nominale:

6.7 W

Fusibile, Cartuccia fusibile, bassa tensione, 100 A, AC 500 V, NH1, aM, IEC, sistema indicatore doppio (combinazione), corpo quadrato con contatti a coltello, linguetta a impugnatura sotto tensione, IEC 60269-2 Sistema di fusibili A, DIN 43620, VDE 0636-2, potere di interruzione 120 kA

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON