pagina iniziale

EATON - EAO100NHM00B 100NHM00B FUSE NH 00 AM 100A 500V D.I.

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH00

  • Corrente nominale - 100 A

  • Categoria di utilizzo - aM (Protezione motori contro il corto circuito)

  • Tensione nominale AC - 500 V

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 3 PZ

EAN

5027590257428

Codice prodotto

EAO100NHM00B

Cod. produttore

100NHM00B

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH00

Corrente nominale:

100 A

Categoria di utilizzo:

aM (Protezione motori contro il corto circuito)

Tensione nominale AC:

500 V

Tipo di tensione:

AC

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento combinato

Linguette di impugnature isolate (IMGL):

no

Perdita di potenza alla corrente nominale:

5.5 W

Fusibile NH, marca EATON INDUSTRIES (ITALY) SRL, modello EAO100NHM00B - 100NHM00B FUSE NH 00 AM 100A 500V D.I.