EATON - EAO100MJ30-8 100MJ30-8 100A F/PILLAR FUSE (10) - 100MJ30-8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 100 A
Potere di interruzione - 80 kA
Classe di funzionamento - Altro
Esecuzione indicatore - Senza
Confezione
10 PZ
EAN
5027590026918
Codice prodotto
EAO100MJ30-8
Cod. produttore
100MJ30-8
Produttore
EAO
Corrente nominale:
100 A
Potere di interruzione:
80 kA
Classe di funzionamento:
Altro
Esecuzione indicatore:
Senza
fusibile, Cartuccia fusibile per servizi pubblici, Bassa tensione, 100 A, AC 415 V, BS88/J, 31 x 110 mm, gL/gG, BS, terminali di collegamento doppi (scanalati), centri di fissaggio 82 mm, colonne di alimentazione, BS88-2, IEC 60269-2, potere di apertura 80 kA, Accessori opzionali portafusibile JW3
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


