pagina iniziale

EATON - EAO100679 NZM1-XTVDVR-0-NA COM RIN ROSSO B/P UL/CS - 100679

EATON
copiacopia
EATON - EAO100679 NZM1-XTVDVR-0-NA COM RIN ROSSO B/P UL/CS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con blocco del riavvio - no

  • Con serratura a chiave - no

  • Bloccaggio con lucchetto -

  • Colore - Rosso

  • Adatto per arresto d'emergenza -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081005796

Codice prodotto

EAO100679

Cod. produttore

100679

Produttore

EAO

Con blocco del riavvio:

no

Con serratura a chiave:

no

Bloccaggio con lucchetto:

Colore:

Rosso

Adatto per arresto d'emergenza:

Con asse:

Adatto per disgiuntore:

Adatto per sezionatore di carico:

Grado di protezione (NEMA):

4X, 12

Gli accessori opzionali per interruttori automatici serie NZM offrono una gamma completa di possibilità di utilizzo in tutto il mondo. I gruppi funzionali modulari rendono il montaggio flessibile e semplice. Nota: Elementi rotanti e di accoppiamento inclusi. Non combinabile con interblocco meccanico. Per installazioni estremamente strette con speciale albero di prolunga corto. Non compatibile con maniglia aggiuntiva NZM...-XDZ. È possibile fissare una targhetta/piastra di segnalazione esterna. Rosso/giallo per ARRESTO DI EMERGENZA. Bloccabile sulla maniglia dell'interruttore utilizzando fino a 3 lucchetti