EATON - EAO100512 NZM3-XKP SEPARATORE DI FASE 3P - 100512

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4015081004966
Codice prodotto
EAO100512
Cod. produttore
100512
Produttore
EAO
L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: il codice comprende parti per un lato interruttore in alto o in basso e piastra isolante per piastra di fissaggio per interruttori a 3 o 4 poli. Con le piastre di collegamento allargate compreso nella fornitura. Non in combinazione con morsetto a tunnel NZM3(‐4)‐XKA, collegamento posteriore NZM3(-4)-XKR. Protezione isolamento per collegamento con capicorda, sbarra o cavo piatto. Utilizzabile per NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON