EATON - EAO1000NHG4G 1000NHG4G NH4, GG-GL, 1000A, 500VAC, PLA - 1000NHG4G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH4
Corrente nominale - 1000 A
Classe di funzionamento - gG
Tensione nominale AC - 500 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Confezione
1 PZ
EAN
5027590278256
Codice prodotto
EAO1000NHG4G
Cod. produttore
1000NHG4G
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH4
Corrente nominale:
1000 A
Classe di funzionamento:
gG
Tensione nominale AC:
500 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Esecuzione indicatore:
Indicatore frontale
Perdita di potenza alla corrente nominale:
80 W
Capacità di rottura nominale CA:
120 kA
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


