EATON - EAO095646 MCS11-SONDOD PRESSOSTATO - 095646

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come dispositivo di sorveglianza - no
Adatto come regolatore a 2 punti - no
Adatto come limitatore - no
Pressione di lavoro massima - 150000 hPa
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 0.5 A
Confezione
1 PZ
Adatto come dispositivo di sorveglianza:
no
Adatto come regolatore a 2 punti:
no
Adatto come limitatore:
no
Pressione di lavoro massima:
150000 hPa
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
0.5 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
2 A
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
2
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
0
Con azionamento manuale:
no
Con interruttore on/off manuale:
no
Esecuzione elettronica:
no
Con display:
no
Antideflagrante:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
111 mm
Larghezza:
60 mm
Profondità:
96 mm