EATON - EAO093432 T0-5-8270/EZ COMM. A CAMME 3P A GRAD. 1- - 093432

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione dell'interruttore - Interruttore a stadi
Numero di poli - 3
Con posizione zero (off) - no
Numero di posizioni di commutazione - 3
Corrente nominale permanente Iu - 20 A
Confezione
1 PZ
EAN
4015080934325
Codice prodotto
EAO093432
Cod. produttore
093432
Produttore
EAO
Esecuzione dell'interruttore:
Interruttore a stadi
Numero di poli:
3
Con posizione zero (off):
no
Numero di posizioni di commutazione:
3
Corrente nominale permanente Iu:
20 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso
Con ritorno in posizione zero:
no
Dimensione della targa frontale:
48×48 mm
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
Montaggio frontale:
sì
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Tipologia di azionamento:
Manetta
Numero moduli DIN:
0
Adatto per montaggio distributore:
no
Apparecchio completo nella cassa:
no
Adatto per costruzione intermedia:
no
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
12
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON