pagina iniziale

EATON - EAO093171 FL3-X FLANGIA - 093171

EATON
copiacopia
EATON - EAO093171 FL3-X FLANGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Cieco

  • Tipo - Diritto

  • Larghezza - 204 mm

  • Altezza - 116 mm

  • Numero di aperture per connettori - 0

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

63 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015080931713

Codice prodotto

EAO093171

Cod. produttore

093171

Produttore

EAO

Tipologia:

Cieco

Tipo:

Diritto

Larghezza:

204 mm

Altezza:

116 mm

Numero di aperture per connettori:

0

Materiale:

Plastica

Protezione della superficie:

Non trattato

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Prestampaggi in rilievo:

no

Tipo di filettatura:

Senza

Adatto per dimensione nominale filettatura metrica/PG:

16...50

Spessore:

23 mm

Flangia realizzata con materiale isolante, grado di protezione IP65, guarnizione imperdibile in schiuma espansa, montaggio rapido con componenti di fissaggio in versione lucchettabile (compreso nella fornitura), per dimensioni della custodia di 250 mm, ingresso cavo: qualsiasi dimensione di foratura, RAL 7035

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON