pagina iniziale

EATON - EAO091058 T0-2-8230/EZ COMM. A CAMME 1P A GRAD. 1- - 091058

EATON
copiacopia
EATON - EAO091058 T0-2-8230/EZ COMM. A CAMME 1P A GRAD. 1-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Interruttore a stadi

  • Con posizione zero (off) - no

  • Numero di poli - 1

  • Corrente nominale permanente Iu - 20 A

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP65

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015080910589

Codice prodotto

EAO091058

Cod. produttore

091058

Produttore

EAO

Tipologia:

Interruttore a stadi

Con posizione zero (off):

no

Numero di poli:

1

Corrente nominale permanente Iu:

20 A

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Apparecchio completo nella cassa:

no

Adatto per montaggio distributore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Adatto per costruzione intermedia:

no

Tipologia di azionamento:

Manetta

Montaggio frontale:

sì

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Interruttore a gradini, Gamma di prodotti: Commutatori di controllo, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3, Rilevatore tipo: T0, con maniglia nera e piastra frontale, Contatti:3, numero di stadi: 3 stadi, 45°, Grado di protezione: Frontale IP65, Design: Montaggio a panello a fissaggio centrale, Angolo di commutazione: 45 °, Prestazioni di commutazione: permanente, senza posizione 0, 2 Unità costruttive, Corrente nominale ininterrotta: Iu= 20 A, piastra frontale: 1-3

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON