EATON - EAO089087 D200-CI44/T COPERCHIO CON PORTELLA - 089087

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per pannelli del tetto - no
Adatto per pannelli al suolo - no
Larghezza - 375 mm
Altezza - 375 mm
Profondità - 150 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4015080890874
Codice prodotto
EAO089087
Cod. produttore
089087
Produttore
EAO
Adatto per pannelli del tetto:
no
Adatto per pannelli al suolo:
no
Larghezza:
375 mm
Altezza:
375 mm
Profondità:
150 mm
Adatto per armadi di larghezza:
0 mm
Adatto per armadi di profondità:
0 mm
Materiale:
Plastica
Tipo superficie:
Non trattato
Colore:
Altro
Numero RAL:
0
Con sfiato:
no
Adatto per impiego all'esterno:
sì
Con cavo in ingresso:
no

Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


