pagina iniziale

EATON - EAO088912 PKZM0-1,6-T PROTEZIONE TRASFORM. 1,6 A - 088912

EATON
copiacopia
EATON - EAO088912 PKZM0-1,6-T PROTEZIONE TRASFORM. 1,6 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 1...1 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 32...32 A

  • Tecnica di intervento - Termomagnetico

  • Corrente nominale permanente Iu - 1.6 A

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080889120

Codice prodotto

EAO088912

Cod. produttore

088912

Produttore

EAO

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

1...1 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

32...32 A

Tecnica di intervento:

Termomagnetico

Corrente nominale permanente Iu:

1.6 A

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di poli:

3

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:

150 kA

Grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore automatico per trasformatori secondo IEC/EN60947, a 3 poli grandezza PKZM0, con sganciatore termico regolabile e sganciatore magnetico istantaneo, sensibile alla mancanza di fase, fissaggio a vite o a scatto, con morsetti a vite, dimensioni di montaggio calotta 45mm, tensione nominale d'impiego Ue 690V, grado di protezione IP20, protetto contro i contatti con le dita secondo VDE 0106 T. 100, accessori disponibili: contatti ausiliari, sganciatore di tensione