EATON - EAO088911 PKZM0-1-T PROTEZIONE TRASFORMATORE 1 A - 088911

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 0.63...1 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 20...20 A
Tecnica di intervento - Termomagnetico
Corrente nominale permanente Iu - 1 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
62 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 42 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al prodotto carbonio, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui link qui:
Disclaimer & Metodologia
EAN
4015080889113
Codice prodotto
EAO088911
Cod. produttore
088911
Produttore
EAO
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
0.63...1 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
20...20 A
Tecnica di intervento:
Termomagnetico
Corrente nominale permanente Iu:
1 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Numero di poli:
3
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:
150 kA
Grado di protezione (IP):
IP20


