pagina iniziale

EATON - EAO087831 Q18LTR-GN PULS LUM PERMANENTE VERDE - 087831

EATON
copiacopia
EATON - EAO087831 Q18LTR-GN PULS LUM PERMANENTE VERDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Verde

  • Numero di elementi di comando - 1

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Quadrato

  • Diametro del foro - 16 mm

  • Larghezza del foro di alloggiamento - 0 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4015080878315

Codice prodotto

EAO087831

Cod. produttore

087831

Produttore

EAO

Colore del pulsante:

Verde

Numero di elementi di comando:

1

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Quadrato

Diametro del foro:

16 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Forma del pulsante:

Piatta

Illuminabile:

Con copertura di protezione:

no

Etichettato:

no

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Instabile:

no

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

1

Pulsante luminoso RMQ16 pronto all'uso. Il pulsante soddisfa il grado di protezione IP65 ed è omologato per l'impiego in tutto il mondo.