EATON - EAO087794 MCS22-SOND910-G PRESSOSTATO - 087794

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Pressione di attivazione - 0...21 bar
Grado di protezione (IP) - IP65
Esecuzione elettronica - no
Con interruttore on/off manuale - no
Dimensione filettatura - 1/2 pollice
Confezione
1 PZ
EAN
4015080877943
Codice prodotto
EAO087794
Cod. produttore
087794
Produttore
EAO
Pressione di attivazione:
0...21 bar
Grado di protezione (IP):
IP65
Esecuzione elettronica:
no
Con interruttore on/off manuale:
no
Dimensione filettatura:
1/2 pollice
Pressione di disattivazione:
0...22 bar
Adatto come regolatore a 2 punti:
sì
Collegamento:
Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)
Temperatura del fluido:
25...80 °C
Adatto come dispositivo di sorveglianza:
sì
Adatto come limitatore:
no
Tensione d'esercizio nominale ue per DC:
0...110 V
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
2
Pressione di lavoro massima:
25000 hPa
Impostazione iniziale:
0...0 hPa
Differenza commutazione-Pressione:
0 bar
Pressione di scoppio:
90 bar
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Impostazione finale:
0...0 hPa
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:
0...0 V
Con azionamento manuale:
no
Max. pressione di prova:
32 bar
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
0
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con display:
no
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:
0...0 V
Valore iniziale intervallo di misura pressione:
0 Pa
Valore finale dell'intervallo di misura pressione:
0 Pa
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
0 kW
Potere di interruzione AC-3, 240 V:
0 kA
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
0 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
0 A
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Intervallo di corrente regolabile:
0...0 A
Antideflagrante:
no
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Altezza:
66 mm
Larghezza:
96 mm
Diametro:
0 mm
Profondità:
111 mm