EATON - EAO081968 D200-CI43/T COPERCHIO CON PORTELLA - 081968

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 375 mm
Altezza - 250 mm
Profondità - 150 mm
Colore - Altro
Adatto per armadi di larghezza - 0 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4015080819684
Codice prodotto
EAO081968
Cod. produttore
081968
Produttore
EAO
Larghezza:
375 mm
Altezza:
250 mm
Profondità:
150 mm
Colore:
Altro
Adatto per armadi di larghezza:
0 mm
Adatto per armadi di profondità:
0 mm
Adatto per pannelli del tetto:
no
Adatto per pannelli al suolo:
no
Materiale:
Plastica
Tipo superficie:
Non trattato
Con sfiato:
no
Numero RAL:
0
Adatto per impiego all'esterno:
sì
Con cavo in ingresso:
no
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


