pagina iniziale

EATON - EAO079614 AK35 MORSETTO - 079614

EATON
copiacopia
EATON - EAO079614 AK35 MORSETTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Spessore della sbarra collettrice - 3...3 mm

  • Adatto per - Guida piatta

  • Larghezza della sbarra collettrice - 10...10 mm

  • Sezione max. del conduttore - 35 mm²

  • Max. corrente d'esercizio nominale Ie - 100 A

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4015080796145

Codice prodotto

EAO079614

Cod. produttore

079614

Produttore

EAO

Spessore della sbarra collettrice:

3...3 mm

Adatto per:

Guida piatta

Larghezza della sbarra collettrice:

10...10 mm

Sezione max. del conduttore:

35 mm²

Max. corrente d'esercizio nominale Ie:

100 A

Adatto per collegamento conduttore circolare:

sì

Larghezza del morsetto:

14.3 mm

Adatto per collegamento conduttore di settore:

no

Adatto per collegamento conduttore a nastro:

no

Morsetto di espansione per L-KL-R, anche per Cu10x3, da 6 a 16 mm² o rm da 6 a 25 mm² o rf da 4 a 25 mm²

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON