pagina iniziale

EATON - EAO077222 D125-CI43/T COPERCHIO CON PORTELLA - 077222

EATON
copiacopia
EATON - EAO077222 D125-CI43/T COPERCHIO CON PORTELLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 251 mm

  • Altezza - 155 mm

  • Profondità - 376 mm

  • Colore - Altro

  • Adatto per armadi di larghezza - 0 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

43 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015080772224

Codice prodotto

EAO077222

Cod. produttore

077222

Produttore

EAO

Larghezza:

251 mm

Altezza:

155 mm

Profondità:

376 mm

Colore:

Altro

Adatto per armadi di larghezza:

0 mm

Adatto per armadi di profondità:

0 mm

Adatto per pannelli del tetto:

no

Adatto per pannelli al suolo:

no

Materiale:

Plastica

Tipo superficie:

Non trattato

Con sfiato:

no

Numero RAL:

0

Adatto per impiego all'esterno:

sì

Con cavo in ingresso:

no

Coperchio trasparente fumé con porta, Telaio DIN completamente rimovibile e regolabile in profondità, componenti di fissaggio alla protezione patentati con compensazione sovrapressione integrata, chiusura coperchio piombabile, guarnizione continua in materiale espanso, profondità di montaggio con piastra di montaggio= 125 mm, può essere utilizzato per basi CI E, X e V, tipo di meccanismo di blocco porta: attivazione manuale

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON