pagina iniziale

EATON - EAO076528 D200-CI44 COPERCHIO TRASPARENTE - 076528

EATON
copiacopia
EATON - EAO076528 D200-CI44 COPERCHIO TRASPARENTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per pannelli del tetto - no

  • Adatto per pannelli al suolo - no

  • Larghezza - 375 mm

  • Altezza - 375 mm

  • Profondità - 140 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

None

EAN

4015080765288

Codice prodotto

EAO076528

Cod. produttore

076528

Produttore

EAO

Adatto per pannelli del tetto:

no

Adatto per pannelli al suolo:

no

Larghezza:

375 mm

Altezza:

375 mm

Profondità:

140 mm

Adatto per armadi di larghezza:

0 mm

Adatto per armadi di profondità:

0 mm

Materiale:

Plastica

Tipo superficie:

Non trattato

Colore:

Altro

Numero RAL:

0

Con sfiato:

no

Adatto per impiego all'esterno:

Con cavo in ingresso:

no

Coperchio trasparente, grado di protezione IP65, chiusura coperchio brevettata con compensazione sovrapressione integrata, chiusura coperchio piombabile, guarnizione perimetrale in spuma, profondità di montaggio con piastra di montaggio=200mm, utilizzabile per basi CI E, X e V, versione serrature: azionamento con attrezzo (non accessibile agli utenti meno esperti)