EATON - EAO076073 T3-1-102/E COMM. A CAMME 2P INCASSO - 076073

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Interruttore on/off
Con posizione zero (off) - sì
Numero di poli - 2
Corrente nominale permanente Iu - 32 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 13 kW
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
174 Kg CO₂-eq
EAN
4015080760733
Codice prodotto
EAO076073
Cod. produttore
076073
Produttore
EAO
Tipologia:
Interruttore on/off
Con posizione zero (off):
sì
Numero di poli:
2
Corrente nominale permanente Iu:
32 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
13 kW
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
Apparecchio completo nella cassa:
no
Adatto per montaggio distributore:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Adatto per costruzione intermedia:
no
Tipologia di azionamento:
Manetta
Montaggio frontale:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite