EATON - EAO074854 PEN43RS33 BARRA COLLETTRICE - 074854

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 1
Corrente nominale - 63 A
Tipo di collegamento - Avvitare
Tipo di montaggio - Vite
Numero di ingressi - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
None
EAN
4015080748540
Codice prodotto
EAO074854
Cod. produttore
074854
Produttore
EAO
Numero di poli:
1
Corrente nominale:
63 A
Tipo di collegamento:
Avvitare
Tipo di montaggio:
Vite
Numero di ingressi:
1
Numero di uscite:
5
Adatto per conduttori massicci:
no
Adatto per conduttore multifilare:
sì
Adatto per conduttore a filo sottile:
no
Adatto per conduttori a trefolo sottile senza manicotto terminale del cavo:
no
Adatto per conduttori a trefolo extra fine:
no
Adatto per conduttori a trefolo extra senza manicotto terminale del cavo:
no
Sezione conduttore, ingresso:
2.5...35 mm²
Sezione conduttore, uscita:
1.5...16 mm²
Sezione conduttore, ingresso AWG:
14...14
Sezione conduttore, uscita AWG:
16...16
Con protezione dal contatto:
sì
Altezza:
50 mm
Larghezza:
375 mm
Profondità:
50 mm