pagina iniziale

EATON - EAO072737 PKZM0-4 INTERRUTTORE PROTETTORE 4 A - 072737

EATON
copiacopia
EATON - EAO072737 PKZM0-4 INTERRUTTORE PROTETTORE 4 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 2.5...4 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 62...62 A

  • Con protezione da sovraccarico termico - no

  • Sensibile a guasto di fase -

  • Tecnica di intervento - Termomagnetico

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

62 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015080727378

Codice prodotto

EAO072737

Cod. produttore

072737

Produttore

EAO

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

2.5...4 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

62...62 A

Con protezione da sovraccarico termico:

no

Sensibile a guasto di fase:

Tecnica di intervento:

Termomagnetico

Tensione d'esercizio nominale:

690...690 V

Corrente nominale permanente Iu:

4 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:

0.75 kW

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

1.5 kW

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento:

Manopola

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

3

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:

150 kA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

93 mm

Larghezza:

45 mm

Profondità:

76 mm

PKZM0-4 072737 EATON MOELLER Interruttore per protezione motore, 3p, Ir 2.5-4A, collegamento a vite