pagina iniziale

EATON - EAO069725 T0-1-8200/EZ COMM.CAMME 1P FISS.CENTR. - 069725

EATON
copiacopia
EATON - EAO069725 T0-1-8200/EZ COMM.CAMME 1P FISS.CENTR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione come interruttore principale - no

  • Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione - no

  • Esecuzione come interruttore di sicurezza - no

  • Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza - no

  • Esecuzione come invertitore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080697251

Codice prodotto

EAO069725

Cod. produttore

069725

Produttore

EAO

Esecuzione come interruttore principale:

no

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di interruttori:

1

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Tensione d'esercizio nominale:

690...690 V

Corrente nominale permanente Iu:

20 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

13.3 A

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

20 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

5.5 kW

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

0.32 kA

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

5.5 kW

Potenza di interruzione a 400 V:

5.5 kW

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

6 kA

Numero di poli:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Azionamento a motore opzionale:

no

Azionamento a motore integrato:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Adatto per fissaggio frontale centrale:

Adatto per montaggio distributore:

no

Adatto per costruzione intermedia:

no

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Tipologia di azionamento:

Manopola corta

Bloccabile:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Grado di protezione (NEMA):

12

Interruttore ON/OFF, Assortimento: Interruttori ON/OFF, Rilevatore tipo: T0, con leva nera e targhetta frontale, a 1 poli, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: da incasso a fissaggio centrale, Angolo di manovra: 90 °, Caratteristica di commutazione: permanente, targhetta frontale: 0-1, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5.5 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 20 A, 1 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3